https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-3873-2STL-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnM05TODVPRE0wTlRVeE5qUXdNRGswTDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHpPRGN6WHpKVFZFeGZWRUZDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMTJjMWIwOWU2OWY5NDM2ZmQ2ODNjM2FhNzI1N2I2MzcxYTM5YTRiZjM5ZDFmYzAzZDFjMjFlNjYwN2QzOWRk
18621522
顶板链
REXNORD
REXNORD
LF 3873-K1000
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF 3873-K1000
3873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
LF 3873-K1000
BDI部件号
18621522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF-3873-K1000/p/18621522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210821579
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
M00330
链规格
3873
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF3873 TAB
重量/磅
2.1
详细描述
3873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
1.23 英寸 | 31.242 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
标签宽
2.23英寸 | 56.642毫米
链宽
10 英寸 | 254 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米