N5936-24T 1-1/2 SQ CHEM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-5936N-BC-PL-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnelpTODVNekUxTURNME5qa3pOall5TG1wd1p3fDFhM2ZjNDU2NzIwZGMzN2Q1ZTlkYjAwOWFiNGFiMjVlNzg5NTNmNTMzMmE3ZDg0YzE5ZmU4MjRjNjRlNWE4NTg
21575268 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N5936-24T 1-1/2 SQ CHEM

描述

REXNORD N5936-24T 1-1/2 SQ CHEM

1-1/2" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 24 Teeth; 5.88" Outside Diameter; 5.801" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

N5936-24T 1-1/2 SQ CHEM

BDI部件号
21575268

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699427202
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5935 | 5936 | 6938
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
10075704
重量/磅
0.44
详细描述
1-1/2" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 24 Teeth; 5.88" Outside Diameter; 5.801" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
5.801 英寸 | 147.345 毫米
外径
5.88 英寸 | 149.352 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新