REXNORD
REXNORD
NS5700-21T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS5700-21T 1-1/4IN KWSS
1-1/4" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS5700-21T 1-1/4IN KWSS
BDI部件号
18145607
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS5700-21T-1-1-4IN-KWSS/p/18145607
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699415506
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS5700-21T
重量/磅
0.8
详细描述
1-1/4" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米