SKF
SKF
PHG VSM-3PK0630
SKF SKF
描述
SKF PHG VSM-3PK0630
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 630MM Belt Pitch Length; 10.68MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG VSM-3PK0630
BDI部件号
24760539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/PHG-VSM-3PK0630/p/24760539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575389475
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 630MM Belt Pitch Length; 10.68MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
24.803 英寸 | 630 毫米
带宽
0.42 英寸 | 10.68 毫米