10/3V800 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9DOHhNRGc1TlRFME5UY3pNREEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZTNjODBjNjcyMTVmNWQwOTIyMjc4M2VkZjMyYjY2MGE4NDk1YjdlNDE1MDk3ZmRkZmU5ODUzNDg2ZGUzMzA4
17212123 V型带 

BESTORQ BESTORQ

10/3V800

描述

BESTORQ 10/3V800

V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 80" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

10/3V800

BDI部件号
17212123

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BESTORQ INC.
最低订购量
EAN条码
0840593113240
重量 / Kilogram
2.033
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10/3V800
重量/磅
4.48
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 80" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
传动带外侧长度
80 英寸 | 2032 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新