https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-4BND-3-5-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE9DOHhNRFF3T0RrMU5Ua3dOREF6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZORUpPUkY4elh6VmZPRlpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViMWM0N2JiYzFhZGVkMjMzZjIxYmQ1YWQ3YWFmMWE2Nzk3OTJmZWQ5MDk2YzI4N2I1YjIzMGE5ODRjODM0ODA
1105820
V型带
GATES
GATES
4/3V450
GATES GATES
描述
GATES 4/3V450
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 45" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
4/3V450
BDI部件号
1105820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/4-3V450/p/1105820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053277562
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
4/3V450
制造商内部编号
9385-4045
重量/磅
1.25
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 45" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
45 英寸 | 1143 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米