399556
V型带
CONTINENTAL
CONTINENTAL
C96 ; 22X2438Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL C96 ; 22X2438Li
V-Belt; C-22X Series; 100"-2526MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
C96 ; 22X2438Li
BDI部件号
399556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/C96-;-22X2438Li/p/399556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256046513
重量 / Kilogram
0.753
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C | 22X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
C96
重量/磅
1.66
详细描述
V-Belt; C-22X Series; 100"-2526MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
100 英寸 | 2526 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22 毫米