GATES
GATES
13G3218
GATES GATES
描述
GATES 13G3218
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 32.18" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 33-3/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
13G3218
BDI部件号
20914288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6/13G3218/p/20914288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075514282
重量 / Kilogram
0.345
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
27 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
G-Force
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
详细描述
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 32.18" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 33-3/8" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
32.18 英寸 | 817.372 毫米
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
传动带外侧长度
33.375 英寸 | 847.725 毫米