https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
1094866
同步带轮
GATES
GATES
14MX-180S-90
GATES GATES
描述
GATES 14MX-180S-90
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 112.713 To 152.4MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX-180S-90
BDI部件号
1094866
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-180S-90/p/1094866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053461374
重量 / Kilogram
152.36
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90 Poly Chain GT2
齿数
180
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
6050
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 112.713 To 152.4MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
31.58 英寸 | 802.132 毫米
衬套孔径范围
4-7/16 To 6 英寸 | 112.713 To 152.4 毫米
外径
31.47 英寸 | 799.338 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
4.2英寸 | 106.68毫米