https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
1094885
同步带轮
GATES
GATES
14MX-29S-37
GATES GATES
描述
GATES 14MX-29S-37
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 29 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 146.304MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX-29S-37
BDI部件号
1094885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-29S-37/p/1094885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053272000
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37 Poly Chain GT2
齿数
29
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 29 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 146.304MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
端面宽
1.74英寸 | 44.196毫米
外径
4.978 英寸 | 126.441 毫米
法兰外径
5.76 英寸 | 146.304 毫米
节圆直径
5.088 英寸 | 129.235 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 12.7 To 68.263 毫米