324941
同步带轮
BROWNING
BROWNING
20HH100
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 20HH100
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-3/8" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
20HH100
BDI部件号
324941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20HH100/p/324941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289303748
重量 / Kilogram
0.864
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
20
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
H
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | Split Taper Bushing | Type 4
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1056837
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-3/8" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 9.525 To 38.1 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
3.183 英寸 | 80.848 毫米
外径
3.129 英寸 | 79.477 毫米