https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
21507251
同步带轮
CONTINENTAL
CONTINENTAL
36G-14M-90-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 36G-14M-90-MPB
Pulley, Synchronous; 90MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 36 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 166MM Flange OD; 157.632MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
制造商部件号
36G-14M-90-MPB
BDI部件号
21507251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36G-14M-90-MPB/p/21507251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256533464
重量 / Kilogram
15.24
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 Millimeter
传动带类别
14M-90
齿数
36
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
5.05
其它特点
Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
33.78
详细描述
Pulley, Synchronous; 90MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 36 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 166MM Flange OD; 157.632MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
端面宽
3.88英寸 | 98.552毫米
节圆直径
6.316 英寸 | 160.43 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.206 英寸 | 157.632 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
法兰外径
6.535 英寸 | 166 毫米