https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
1125490
同步带轮
GATES
GATES
P168-14MGT-40
GATES GATES
描述
GATES P168-14MGT-40
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 168 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P168-14MGT-40
BDI部件号
1125490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P168-14MGT-40/p/1125490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053459821
重量 / Kilogram
52.16
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-40 Powergrip GT2
齿数
168
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Arm Style | Type A3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 168 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 22.225 To 82.55 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
29.475 英寸 | 748.665 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
29.365 英寸 | 745.871 毫米
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米