https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
254553
同步带轮
DODGE
DODGE
P28-8M-20-QT HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P28-8M-20-QT HTD
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 28 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 80.01MM Flange OD; 70.08MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Keyway; QT Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P28-8M-20-QT HTD
BDI部件号
254553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P28-8M-20-QT-HTD/p/254553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475265602
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-20
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
QT
最小轴孔
No
其它特点
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.6
详细描述
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 28 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 80.01MM Flange OD; 70.08MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Keyway; QT Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
2.759 英寸 | 70.08 毫米
法兰外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
节圆直径
2.807 英寸 | 71.3 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/2 英寸 | 14 To 38 毫米
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米