https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
254581
同步带轮
DODGE
DODGE
P72-8M-30-SK HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P72-8M-30-SK HTD
Pulley, Synchronous; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 72 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 193.04MM Flange OD; 181.97MM Outside Diameter; 183.337MM Pitch Diameter; Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P72-8M-30-SK HTD
BDI部件号
254581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P72-8M-30-SK-HTD/p/254581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475264834
重量 / Kilogram
5.121
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-30
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
10.7
详细描述
Pulley, Synchronous; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 72 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 193.04MM Flange OD; 181.97MM Outside Diameter; 183.337MM Pitch Diameter; Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
7.218 英寸 | 183.337 毫米
外径
7.164 英寸 | 181.97 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
法兰外径
7.6 英寸 | 193.04 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米