https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
254598
同步带轮
DODGE
DODGE
P80-8M-50-SF HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P80-8M-50-SF HTD
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 80 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 213.106MM Flange OD; 202.336MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P80-8M-50-SF HTD
BDI部件号
254598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P80-8M-50-SF-HTD/p/254598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475265879
重量 / Kilogram
7.591
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-50
齿数
80
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
17
详细描述
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 80 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 213.106MM Flange OD; 202.336MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Keyway; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
7.966 英寸 | 202.336 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8.02 英寸 | 203.72 毫米
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米
法兰外径
8.39 英寸 | 213.106 毫米