https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnME5DOHhNREV4TXpVNE9USTBPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjI2MzBlOTNiN2U3YzJkZDRlMGUxY2I1YjFjZjMxM2UyZmQwNTc4MjhlOWQxYzg0Y2E4OWQ3NjQ4MjgwMTA0MA
281057
滑轮 - 固定节距
DODGE
DODGE
10-5V10.30-F
DODGE DODGE
描述
DODGE 10-5V10.30-F
10 Grooves; 10.3" OD; Bushed; 5V Belt Series; 10.3" Pitch Minimum; 10.3" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
10-5V10.30-F
BDI部件号
281057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/10-5V10-30-F/p/281057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475161355
重量 / Kilogram
30.495
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
10 Grooves; 10.3" OD; Bushed; 5V Belt Series; 10.3" Pitch Minimum; 10.3" Pitch Maximum; Keyway
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米
最小节圆直径
10.3 英寸 | 261.62 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.3 英寸 | 261.62 毫米
最大节圆直径
10.3 英寸 | 261.62 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米