https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoa01DOHhNRE0zTXpreU9UWXpNVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZGEyNzFjNDlkZjUyN2JjNzIxYzI3ZDY4YWNiNjkxZDEwZjBlYTgxMDExNDM5ODgyMTc1YzMyMjQyYmRmNzkw
650061
滑轮 - 固定节距
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
2AK39-1-1/8
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 2AK39-1-1/8
1-1/8" Bore; 2 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 3.16" Pitch Minimum; 3-1/2" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
2AK39-1-1/8
BDI部件号
650061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2AK39-1-1-8/p/650061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372002921
重量 / Kilogram
1.089
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Light Duty | Solid Style | Type 2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2AK39-1-1/8
重量/磅
2.6
详细描述
1-1/8" Bore; 2 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 3.16" Pitch Minimum; 3-1/2" Pitch Maximum; Keyway
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
最大节圆直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最小节圆直径
3.16 英寸 | 80.264 毫米