280228
滑轮 - 固定节距
DODGE
DODGE
3/3V3.65-SH
DODGE DODGE
描述
DODGE 3/3V3.65-SH
3 Grooves; 3.65" OD; Bushed; 3V Belt Series; 3.65" Pitch Minimum; 3.65" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
3/3V3.65-SH
BDI部件号
280228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/3-3V3-65-SH/p/280228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475152278
重量 / Kilogram
0.962
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
3 Grooves; 3.65" OD; Bushed; 3V Belt Series; 3.65" Pitch Minimum; 3.65" Pitch Maximum; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 40 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
3.65 英寸 | 92.71 毫米
外径
3.65 英寸 | 92.71 毫米
最小节圆直径
3.65 英寸 | 92.71 毫米