https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-BSH-QD-5V-J-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJneFlpOHhNRFkwT1RJM01UQTNORGcwTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOUtYMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQxOGQ0M2FlNzcxMDUzZWM2OTVlMTJlYzZmYjQxOTI2NzFiMGFjYWQ3NjdjYzk2MTVkMTIxMDliNjY1MjhmYmU
280485
滑轮 - 固定节距
DODGE
DODGE
8-5V18.70-J
DODGE DODGE
描述
DODGE 8-5V18.70-J
Transmission Pulley; 8 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 18.7" Pitch Diameter Minimum; 18.7" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
8-5V18.70-J
BDI部件号
280485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-5V18-70-J/p/280485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475154845
重量 / Kilogram
33.384
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455409
重量/磅
138
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 18.7" Pitch Diameter Minimum; 18.7" Pitch Diameter Maximum; Keyway
衬套孔径范围
1-1/2 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
18.7 英寸 | 474.98 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
18.7 英寸 | 474.98 毫米
外径
18.7 英寸 | 474.98 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米