https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnMlpDOHhNREE0T1RneE5EVTRPVFEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMDVMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1ZTk5Zjc5YmZlMGZjYjdhNzVmYTQyNTBiZTg3ZDkxY2Y4NTc4MDQ2ODFjN2NhNDM4MTE2MzZiZmE4NDc2M2Y
655317
滑轮 - 固定节距
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
BK30-1/2
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE BK30-1/2
1/2" Bore; 1 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.4" Pitch Minimum; 2.8" Pitch Maximum; No Keyway
制造商部件号
BK30-1/2
BDI部件号
655317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK30-1-2/p/655317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372014542
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
No
最小轴孔
No
其它特点
Light Duty | Solid Style | Type 2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK30-1/2
重量/磅
1.2
详细描述
1/2" Bore; 1 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.4" Pitch Minimum; 2.8" Pitch Maximum; No Keyway
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
最大节圆直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
最小节圆直径
2.4 英寸 | 60.96 毫米