593878
变速带轮
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
4005 5/8
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 4005 5/8
5/8" Bore Dia; 4" OD; 2.81" L; Spring Loaded; Variable Speed Pulley
制造商部件号
4005 5/8
BDI部件号
593878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%8F%98%E9%80%9F%E5%B8%A6%E8%BD%AE/4005-5-8/p/593878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144278166
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02354
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
产品明细
Variable Speed Pulley
产品规格
5/8" Bore Dia; 4" OD; 2.81" L; Spring Loaded; Variable Speed Pulley
详细描述
5/8" Bore Dia; 4" OD; 2.81" L; Spring Loaded; Variable Speed Pulley