200-201-035 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnek1DOHhNRFV3TnpJeE5EWXhPRFkxTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxYzVkNDI4NTRmOTY5MTMwMTA1YzQzZDcxYjBhMjQ3OWFmY2I2NjJhZDBmYzVlZDc3MDMzMTVlYTM1YmE3NTA
15013954 链轮 

WMH HERION WMH HERION

200-201-035

描述

WMH HERION 200-201-035

Roller Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 147MM Outside Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

200-201-035

BDI部件号
15013954

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 3

分类
品牌
制造商名称
WMH HERION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
M02234
链规格
08B-1
齿数
35
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
DIN 8187 Chain | Simplex Plate Wheel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.74165
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 147MM Outside Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
5.787 英寸 | 147 毫米
节圆直径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新