MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
24BTB13H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 24BTB13H
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 177.444MM Outside Diameter; 159.2MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
24BTB13H
BDI部件号
617698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/24BTB13H/p/617698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950411736
重量 / Kilogram
2.818
Product Group - BDI
M02312
链规格
24B-1
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Simplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
6.107
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 177.444MM Outside Diameter; 159.2MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
6.268 英寸 | 159.2 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.986 英寸 | 177.444 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米