https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnNU1TOHhNRFF4T0RZM01qRTNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRjYzBkNWNlNGRkMGNiMjcyYTBmMmJmNjk5ZDA3YjI5ZDhjNjYwYWI3MGJiYjNkYmJiYzk5MTE0ZDJiYTFi
345933
链轮
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
500-AG820 SPKT PKG
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 500-AG820 SPKT PKG
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
500-AG820 SPKT PKG
BDI部件号
345933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/500-AG820-SPKT-PKG/p/345933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288949435
重量 / Kilogram
1.771
Product Group - BDI
M02344
链规格
80
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
For 500 Model Torque Limiter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
6.914 英寸 | 175.616 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.392 英寸 | 162.357 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米