D32B15ZH X 90MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WkM4eE1EYzJPVFkyTVRFNU9ETTJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh5WDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2VkYzg2NzQ2MWFmMmUyNGNlZWEwZDNkNDVkZDM2YzExMGM1NDdhNWEwNTdhMGM0NzMxNTdjM2E0OGMyMGZkZQ
21564755 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

D32B15ZH X 90MM

描述

TSUBAKI D32B15ZH X 90MM

Roller Chain Sprocket; 90MM Bore; 32B-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 269.443MM Outside Diameter; 244.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D32B15ZH X 90MM

BDI部件号
21564755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-2
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 90MM Bore; 32B-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 269.443MM Outside Diameter; 244.33MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
9.619 英寸 | 244.33 毫米
外径
10.608 英寸 | 269.443 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新