627R K-2 C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-RVT-CNVR-K2-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoa01pOHhNRE0wT0RjMk1UTTRNamswTWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZRMDVXVWw5TE1sOVRWRkpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ2ODhmOGY0NWU5ZWFmNTgxYTBhMjFhOWRhZTQ1NWI3ZjI4MTNhNTdlODBkNWRmMjI3MzNmN2NlODJiY2FiYzQ
24256604 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

627R K-2 C/L

描述

TSUBAKI 627R K-2 C/L

Chain Link; 627R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter

制造商部件号

627R K-2 C/L

BDI部件号
24256604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
627R
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With K2 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 627R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
板高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
销轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
链节距
6 英寸 | 152.4 毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新