80-5 COT 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoa1lTOHhNREl5T0RrNU1UQTJOakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxYmVmM2UxMzFhNzUzN2ViY2NkYjc2ZTBlZjlhMzc0NDZkNTliOGNjZmZmMmM4YWI1YmUxYTExNDE2YWJkNTQ
903858 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

80-5 COT 10FT

描述

TSUBAKI 80-5 COT 10FT

Roller Chain; 80-5 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

80-5 COT 10FT

BDI部件号
903858

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039173294
重量 / Kilogram
3.72
Product Group - BDI
M02290
链规格
80-5
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 80-5 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新