TSUBAKI
TSUBAKI
BL1623-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL1623-CL
Chain Link; BL1623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
制造商部件号
BL1623-CL
BDI部件号
904246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL1623-CL/p/904246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039899217
重量 / Kilogram
0.616
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1623
基本结构
Cottered 2X3 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
BL1623CL
重量/磅
1.358
详细描述
Chain Link; BL1623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
销轴直径
0.684 英寸 | 17.374 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.283 英寸 | 7.188 毫米