https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
TSUBAKI
TSUBAKI
RF06B-1-OL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF06B-1-OL
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter
制造商部件号
RF06B-1-OL
BDI部件号
1405799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RF06B-1-OL/p/1405799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 21 |
| BDI- 波兰 | 90 |
| BDI- 匈牙利 | 28 |
| BDI- 罗马尼亚 | 21 |
| BDI- 加拿大 | 3 |
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039188861
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
M02122
链规格
06B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
RF06BOL
重量/磅
0.077
详细描述
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.27MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter
滚轮宽
0.225英寸 | 5.715毫米
板高
0.323 英寸 | 8.204 毫米
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.277 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米