MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
S821 15/16 KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR S821 15/16 KW SS
Spur Gear; 15/16" Bore; 2-5/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
S821 15/16 KW SS
BDI部件号
23906745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/S821-15-16-KW-SS/p/23906745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
21
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
1.438
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 15/16" Bore; 2-5/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
节圆直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
轮毂直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米