50BB17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnMll5ODVNamMyTXpJeU1ESXhOREEyTG1wd1p3fGRmMWQ2YmU5MTAwZjU4NzNlODZiNGE3MWViNjBiMTVjNDZkYjE5NGZjMzY4ODMwMTMwNjg1N2M2YzExMjk5ODQ
21444511 托辊链轮 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

50BB17

描述

TIMKEN LOVEJOY 50BB17

Roller Chain; 1/2" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel

制造商部件号

50BB17

BDI部件号
21444511

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144174628
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre Lubricated
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
50BB17 IDLER SPROCKET +
制造商内部编号
17462
重量/磅
0.88
详细描述
Roller Chain; 1/2" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Steel
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.438英寸 | 11.125毫米
外径
3.72 英寸 | 94.488 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新