RT H18 TENSIONER MM BLUE https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JTNSRXX-IDLR-RTH-BLUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaU5TOHhNREkwTkRrMk9UQXpOemcxTkM5SlRrUk1MVXBVVGxOU1dGaGZTVVJNVWw5U1ZFaGZRa3hWUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkOWNmNmQ5MTlmYzNjYzJmYmY5YWQwNTk5YjIzODk2ZGQzMWVhM2QyYzU3MmExMTJhMWY0NzZkODg2Mjc5ZTU
23187036 轧辊紧张器 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

RT H18 TENSIONER MM BLUE

描述

TIMKEN LOVEJOY RT H18 TENSIONER MM BLUE

Idler Tensioner; Base Mounted; 79MM Overall Length; 58MM Overall Width; 144MM Overall Height; Adjustable; Powder Metal

制造商部件号

RT H18 TENSIONER MM BLUE

BDI部件号
23187036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144852724
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M10X30
螺纹规格
M10.5
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Powder Metal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heat Ressitant | Rubber Insert | Marked With Red Dot | Cast Iron Arm and Inner Square | Blue Finish
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 79MM Overall Length; 58MM Overall Width; 144MM Overall Height; Adjustable; Powder Metal
全长
3.11 英寸 | 79 毫米
总宽
2.283 英寸 | 58 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
总高
5.669 英寸 | 144 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新