RT1603 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSTNSRXX-IDLR-RT1600-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnd1pTODVNekUxTURZd09UUXdPRE13TG1wd1p3fDAyNmE1NTFiZTBiNGFjYjQ2ODY2ZmM5YmNlZjNjYWI3YTllMWViOWRlNzNiMzU0NGNkZTQwMmIwYTIyMzI1Nzc
17283394 轧辊紧张器 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

RT1603

描述

FENNER DRIVES RT1603

Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 8.24" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum

制造商部件号

RT1603

BDI部件号
17283394

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345009447
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Shaft Mounted
安装螺栓
0.4
螺纹规格
3/8-16
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Used for Idler Sprocket
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
Tensioner Lt Duty thru hole
制造商内部编号
RT1603
重量/磅
1.077
详细描述
Shaft Mounted; 3/8" Shaft Diameter; 8.24" Overall Length; 2.76" Overall Width; 1.45" Overall Height; Adjustable; Aluminum
全长
8.24 英寸 | 209.296 毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总高
1.45 英寸 | 36.83 毫米
总宽
2.76 英寸 | 70.104 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新