https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5TOHhNRFF5TWpNMk1EVXpPVEUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUV5WDFCTVgxTmZRbFZmVTAxZlRWOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4NjI0Mjg1MzlmYTIxZmFmYjYwZTVhZTE2Y2U1YTFlZDIzMWJmZTM5YmE1Nzg2M2ViYWVkZTBlNjdjN2I1ZjA
295606
平行轴
DODGE
DODGE
TA3203H15 TA TPR BU REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
TA3203H15 TA TPR BU REDCR
BDI部件号
295606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/TA3203H15-TA-TPR-BU-REDCR/p/295606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475542512
重量 / Kilogram
60.781
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQUE-ARM II
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
TA3203H
含底座
No
额定输入 数值及单位
15HP
壳体材料及工艺
Class 30 Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TA3203H15 TA TAPER BUSH REDUCER
制造商内部编号
903002
重量/磅
111.8
详细描述
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴长度
4.94 英寸 | 125.476 毫米
出力孔范围
1-7/16 To 2-3/8 英寸 | 36.513 To 60.325 毫米
中心距
6.02 英寸 | 152.908 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总宽
13.96 英寸 | 354.584 毫米
名义中心距
6.02 英寸 | 152.908 毫米
全长
12.79 英寸 | 324.866 毫米
总高
16.61 英寸 | 421.894 毫米