21490253
减速机配件
FALK
FALK
SF2090FC2 SHAFT FAN ASSY
FALK FALK
描述
FALK SF2090FC2 SHAFT FAN ASSY
Shaft Fan Kit; For Reducer Part Number 2090FC2
制造商部件号
SF2090FC2 SHAFT FAN ASSY
BDI部件号
21490253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SF2090FC2-SHAFT-FAN-ASSY/p/21490253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934107245
重量 / Kilogram
1.814
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Shaft Fan Kit
减速机件号
2090FC2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Shaft Fan
制造商货号
SFK2090FC2 SHAFT FAN KIT
制造商内部编号
0782602
重量/磅
3.99918
详细描述
Shaft Fan Kit; For Reducer Part Number 2090FC2