263976
直角轴
DODGE
DODGE
17Q15R56
DODGE DODGE
描述
DODGE 17Q15R56
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
17Q15R56
BDI部件号
263976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/17Q15R56/p/263976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475746552
重量 / Kilogram
12.701
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
117
传动
Worm
制造商系列
17
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1190Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.27HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
583In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
17Q15R56 TIGEAR-2 REDUCER
制造商内部编号
17Q15R56
重量/磅
43
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
全长
8.09 英寸 | 205.486 毫米
总高
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到输入轴中心
3.74 英寸 | 94.996 毫米
底座到输出轴中心
1.99 英寸 | 50.546 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
7.56 英寸 | 192.024 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输出轴长度
1.74 英寸 | 44.196 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米