26Q15L14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneVlpOHhNRGMzTWprd09URTJNalV5Tmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlNWDBKTlh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWVkOWQ5NmIzMWJjYTRmMjAxNzAzNzgwODkyYjU3NzdlNjczNWNmYmNiZTJhMGI1ZjEwMWNjNGVlNzVlMDQ1OA
272314 直角轴 

DODGE DODGE

26Q15L14

描述

DODGE 26Q15L14

Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

26Q15L14

BDI部件号
272314

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475750535
重量 / Kilogram
22.69
Product Group - BDI
M02282
品名
TIGEAR-2
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
117
传动
Worm
制造商系列
26
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1610Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.62HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出轴扭矩
1708In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
26Q15L14 TIGEAR-2 REDUCER
制造商内部编号
26Q15L14
重量/磅
65
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴长度
2.67 英寸 | 67.818 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输入轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米
全长
9.37 英寸 | 237.998 毫米
中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到输出轴中心
2.87 英寸 | 72.898 毫米
总宽
8.88 英寸 | 225.552 毫米
总高
8.76 英寸 | 222.504 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新