HUB CITY
HUB CITY
0220-80850
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0220-80850
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 3200 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
0220-80850
BDI部件号
470995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/0220-80850/p/470995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
45.359
Product Group - BDI
M02282
品名
POWERCUBE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17.5
传动
Worm
制造商系列
3200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.89HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4780In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Optional Input - Down L or R; Up L or R; Left Above or Below; Right Above or Below
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 3200 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
总宽
8.28 英寸 | 210.312 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
15.27 英寸 | 387.858 毫米
总高
11.315 英寸 | 287.401 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输入轴中心
6.501 英寸 | 165.125 毫米
中心距
3.251 英寸 | 82.575 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米