2C-287-Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoa1ppOHhNRFUxTlRFME5EazVORGcwTmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNa05mTWxOUVRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTFjZjBiNjk0ZDk1ZDVlYWZkMTVjZjIxNGM2NWE0YmRmOWVmOWYwNGQzZjliOTY1NDJkYmRlYjRjNzYwOGU0
193598 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

2C-287-Z

描述

CLIMAX METAL 2C-287-Z

2-7/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

2C-287-Z

BDI部件号
193598

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861050729
重量 / Kilogram
1.813
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Zinc Plated | Stainless Steel Screw
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-7/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新