WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
ARN-24
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS ARN-24
12 Threads per Inch; 6-15/16" Outside Diameter; 27/32" Nominal Thickness; 5.185-12 Thread Size; 5.131" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread
制造商部件号
ARN-24
BDI部件号
967657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/ARN-24/p/967657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968592402
重量 / Kilogram
1.524
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.185-12
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
ARN-24
重量/磅
3.32
详细描述
12 Threads per Inch; 6-15/16" Outside Diameter; 27/32" Nominal Thickness; 5.185-12 Thread Size; 5.131" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread
名义厚度
0.844 英寸 | 21.438 毫米
外径
6.938 英寸 | 176.225 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最小螺纹中经直径
5.131 英寸 | 130.327 毫米