TIMKEN
TIMKEN
N 01
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 01
32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.446" Thread Pitch Diameter Min; 0.449" Thread Pitch Diameter Max; TW-101 Lockwasher Part Number; NS Thread
制造商部件号
N 01
BDI部件号
1367066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-01/p/1367066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796211964
重量 / Kilogram
0.084
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
0.469-32
锁紧垫圈/锁止板 件号
TW-101
螺纹名称
NS
其它特点
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
制造商货号
N01-2
重量/磅
0.056
详细描述
32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.446" Thread Pitch Diameter Min; 0.449" Thread Pitch Diameter Max; TW-101 Lockwasher Part Number; NS Thread
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小螺纹中经直径
0.449 英寸 | 11.405 毫米
最大螺纹中经直径
0.451 英寸 | 11.455 毫米
名义厚度
0.323 英寸 | 8.204 毫米