MB 20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-MB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneFlpOHhNREl5T0RVMU16RTFORFU1TUM5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZUVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNmOGZhYjA1MmNiNjExZmU4MmQ0MzA1OGM2ZTBmNzRhYjMxOWIyZDkyMjI5ODBjODEwNTQ2NmIwMGU5MWQxYzk
1366652 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

MB 20

描述

TIMKEN MB 20

Locking Washer; 142MM Outside Diameter; 1.8MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM 20 Locknut Part Number

制造商部件号

MB 20

BDI部件号
1366652

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796028258
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM 20
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.16
详细描述
Locking Washer; 142MM Outside Diameter; 1.8MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM 20 Locknut Part Number
外径
5.591 英寸 | 142 毫米
厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米
内径
3.937 英寸 | 100 毫米
舌宽
0.394英寸 | 10毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新