https://www.bdiexpress.com/medias/INDMYRHUBXXX-CPLG-ES-NKEY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJobE5TODVPRE00TlRBMk1EUTVOVFkyTDBsT1JFMVpVa2hWUWxoWVdGOURVRXhIWDBWVFgwNUxSVmxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZjM2ZiMTUxZWFjNzNkMzYzNmNlNTJkNGM1NDFjMDBlMWIwN2E4Y2I0OGNkZmQ3YzJjMDQ4ZWZjZWE1ZDcxYjY
MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS.
ES 065 HUB
MAYR POWER TRANS. MAYR POWER TRANS.
描述
MAYR POWER TRANS. ES 065 HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 135MM Outside Diameter; 135MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 75MM Length Thru Bore; ES65 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 4600 Maximum Speed;
制造商部件号
ES 065 HUB
BDI部件号
20060366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/ES-065-HUB/p/20060366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 6 |
BDI- 罗马尼亚 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.2
Product Group - BDI
M02236
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
ES65
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
4600
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
重量/磅
13.1175
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 135MM Outside Diameter; 135MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 75MM Length Thru Bore; ES65 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 4600 Maximum Speed;
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
轮毂直径
5.315 英寸 | 135 毫米
内圈长
2.953英寸 | 75毫米
孔径范围
1.181 To 3.15 英寸 | 38 To 80 毫米