https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAGHUBXXX-500-FB-SCRW-MA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJobE9DOHhNRGN4TlRrNE5EZ3lNak13TWk5SlRrUk5RVWRJVlVKWVdGaGZOVEF3WDBaQ1gxTkRVbGRmVFVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2N2E1MmU0YzE1NmU0MmQ1ZDg0OThjODU1YzZkNTRlY2JhNTJmYTExNGM5MjAyOGU3MjQ0ZjM5MzZkNWMxN2I4
601630
爪式联轴器轮毂
MAGNALOY COUPLING
MAGNALOY COUPLING
500 HUB 1-1/4 X NO KEYWAY
MAGNALOY COUPLING MAGNALOY COUPLING
描述
MAGNALOY COUPLING 500 HUB 1-1/4 X NO KEYWAY
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
制造商部件号
500 HUB 1-1/4 X NO KEYWAY
BDI部件号
601630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/500-HUB-1-1-4-X-NO-KEYWAY/p/601630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
500
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Magnesium Alloy
最大转速 RPM
1800
扭矩
Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Corrosion Resistant | Neoprene Insert
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.142
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.8 英寸 | 121.92 毫米
内圈长
1.63英寸 | 41.402毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米