06X13X3/4.5W4 NBR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-W4-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnMk15ODVOak13TVRFeE16WTNNVGs0TG1wd1p3fGYxNWYwOGM3MzJiMDY4MDYwZjEwOWRiOGQ1YTc0YzJkYzdjNjgxODdjM2ZlNzg3MDY0ZDRiNTNmMGU2YTg0MmU
443496 油封 

HARWAL HARWAL

06X13X3/4.5W4 NBR

描述

HARWAL 06X13X3/4.5W4 NBR

6MM Shaft Dia; 13MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; W4 Seal Design Code

制造商部件号

06X13X3/4.5W4 NBR

BDI部件号
443496

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_W4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
W4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
6MM Shaft Dia; 13MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; W4 Seal Design Code
安装
0.512英寸 | 13毫米
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
轴直径
0.236 英寸 | 6 毫米
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新