JM CLIPPER
JM CLIPPER
10816 H1L5
JM CLIPPER JM CLIPPER
描述
JM CLIPPER 10816 H1L5
Lip Seal; 5.248" Shaft Dia; 7-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
制造商部件号
10816 H1L5
BDI部件号
18219962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/10816-H1L5/p/18219962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 6 |
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834032942
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SSW
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SSW
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
10816 H1L5
重量/磅
1.0774
详细描述
Lip Seal; 5.248" Shaft Dia; 7-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SSW Seal Design Code
轴直径
5.248 英寸 | 133.299 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
7.375英寸 | 187.325毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米