203012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HD3-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhoWmk4eE1EYzJPRGMwTURBMU56RXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRU0xOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZjY2YjYxNDAyZDZlMDgxNmQ1N2VmZTVmNGQ2ZjljMjdkMGU4Zjc0MWFhNzUxZWNlMjAxMDQ1NzljZDViMGM0
1311890 油封 

TIMKEN TIMKEN

203012

描述

TIMKEN 203012

1-1/4" Shaft Dia; 1-31/32" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 203 Seal Design Code

制造商部件号

203012

BDI部件号
1311890

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893469102
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
203
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
203012
重量/磅
0.065
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 1-31/32" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 203 Seal Design Code
名义宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米
实际宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
1.968英寸 | 49.987毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新