21823-1804 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-68-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnME15OHhNREUwTkRNNU16WXlOVFl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODJPRjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWIxNzM5YWNhNmNjYjhkODhjMDUyY2I1NjFjYjRmNmM0ODg0NmQ1ZjhjYmE1MWU0MzRiMzIyMDAxYjVkMDhlZg
22815269 油封 

TIMKEN TIMKEN

21823-1804

描述

TIMKEN 21823-1804

Oil Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.246" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code

制造商部件号

21823-1804

BDI部件号
22815269

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893607238
重量 / Kilogram
4.082
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_68
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
68
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.246" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.246英寸 | 82.448毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新