22987-6846 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-53F1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaFpDOHhNREUwTkRNNU56RXpNVGd3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFNMFl4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDM5MmNhZjNjNWMxNGYyMmFmNWI3ZWYyYjM2NzViM2Q1Mzc2OTZiZTQ0NTM0MGQ4ZTgxOGY0NTVlNmQ0MTE2Ng
22820650 油封 

TIMKEN TIMKEN

22987-6846

描述

TIMKEN 22987-6846

Oil Seal; 14-7/8" Shaft Dia; 16-7/8" Housing Bore; 1-7/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-7/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; GAR_53F1 Seal Design Code

制造商部件号

22987-6846

BDI部件号
22820650

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893573779
重量 / Kilogram
1.356
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_53F1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
53F1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 14-7/8" Shaft Dia; 16-7/8" Housing Bore; 1-7/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-7/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; GAR_53F1 Seal Design Code
实际宽度
1.219 英寸 | 30.963 毫米
轴直径
14.875 英寸 | 377.825 毫米
名义宽度
1.219 英寸 | 30.963 毫米
安装
16.875英寸 | 428.625毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新